Jednoruční teploměr testo 105

Artiklové číslo: 0563 1051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0563 1051
    EAN / GTIN 4029547002281
    Číslo výrobce 0563 1051
    L-číslo L40540 186

    Popis

    Popis:

    Potravinářským teploměrem testo 105 lze měřit teplotu jádra polotuhých médií, jako je například maso, sýry a želé. Čidlo sondy, které je součástí dodávky, lze snadno vložit do nemražených potravin a potravin v tekutém stavu. K dispozici je také volitelná sonda pro měření teploty jádra zmrazených potravin, která zajišťuje, že se teplota pohybuje v předepsaných mezních hodnotách
    • Jak standardní, tak i volitelná 200mm sonda se výborně hodí a jsou mimořádně praktické pro měření teploty potravin v kapalné a polotuhé formě
    • Profesionální potravinářský teploměr testo 105
    • Teploměr testo 105 má všechny atributy profesionálního potravinářského teploměru a všechny funkce, které vám usnadní život - a práci: snadné ovládání jednou rukou; kompaktní ergonomický design; podsvícený displej; nastavitelné prahové hodnoty; zvukový a vizuální alarm, který upozorní na překročení prahových hodnot; klip na opasek a držák na zeď, abyste měli teploměr se sondou vždy u sebe - a abyste věděli, kde je, když ho nemáte
    • Není třeba dodávat, že v zájmu hygieny lze sondový teploměr čistit pod tekoucí vodou a je chráněn stupněm krytí IP65 proti vniknutí prachu a nečistot. A stejně jako všechny měřiče teploty a teploměry testo pro potravinářský průmysl je i teploměr testo 105 v souladu s mezinárodními normami HACCP a EN 13485
    • Oblasti použití teploměru pro potraviny testo 105
    • V závislosti na typu použitého čidla sondy - standardní nebo 200 mm - je teploměr pro potraviny testo ideální pro použití v široké škále aplikací a oblastí včetně výroby potravin, kontroly přijatého zboží, stravovacích služeb, kuchyní jídelen, chladicích skladů a supermarketů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku