testo 922 - Přístroj pro diferenciální měření teploty TE typu K s připojením k aplikaci

Artiklové číslo: 0563 0922
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 0922
EAN / GTIN 4029547025761
Číslo výrobce 0563 0922
L-číslo L40540 490

Popis

Popis:

Profesionálové v průmyslu a obchodě oceňují kompaktní přístroj pro měření diferenční teploty testo 922 pro jeho všestrannost: nejenže rychle a přesně určuje teploty, ale také provádí přímý výpočet diferenční teploty.
  • A to v širokém měřicím rozsahu od -50 °C do 1000 °C
  • To znamená, že měření lze dokončit stejně rychle jako dokumentaci pomocí praktické aplikace testo Smart App pro chytré telefony a tablety
  • Typickou aplikací pro testo 922 je například kontrola přívodní/odvodní teploty na rozdělovačích topných okruhů
  • Součástí dodávky jsou dvě termočlánkové sondy typu K, ale testo 922 je kompatibilní i s jinými komerčně dostupnými sondami TC typu K
  • Mimochodem: Aplikace testo Smart App vás podpoří nejen při dokumentaci výsledků měření
  • Chytrý asistent se také postará o konfiguraci testo 922 a o zobrazení a uložení naměřených hodnot za vás
  • Mimořádně praktická funkce: Aplikace také promění váš chytrý telefon v druhý displej.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku