Infračervený měřič teploty testo 831

Artiklové číslo: 0560 8316
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0560 8316
EAN / GTIN 4029547011719
Číslo výrobce 0560 8316
L-číslo L40550 160

Popis

Popis:

Kontrola teploty nebyla nikdy jednodušší: infračervený teploměr testo 831 měří povrchovou teplotu jednotlivých výrobků nebo celých palet se zbožím rychle a přesně
  • Infračervený teploměr testo 831 v akci
  • Ergonomický design, nejmodernější technologie a mnoho funkcí činí z teploměru testo 831 ideální nástroj pro použití v potravinářském sektoru. Snadno použitelný potravinářský teploměr vám poskytne rychlé a přesné údaje a je skutečnou úsporou času. Mezi vynikající funkce a výhody patří:
  • Praktický design s pistolovou rukojetí: snadné použití jednou rukou; tlačítko spouště pro rychlé a snadné snímání
  • Ultrarychlá měření: infračervený teploměr umožňuje provádět až dvě měření za sekundu a vícenásobné snímání celých palet nebo chladicích regálů
  • Přesné měření teploty - i na dálku: a to vše díky optice 30:1. Měření prováděné na vzdálenost jednoho metru vytváří měřicí bod o průměru pouhých 3,6 cm. Díky tomu můžete měřit teplotu menších výrobků, jako jsou například krabičky od jogurtů
  • Vždy na místě: dva laserové body generované dvoubodovým laserovým měřicím bodem vám přesně ukáží, na který objekt jste se zaměřili. Dva laserové body vyznačují průměr měřicího kruhu, ve kterém má být změřena povrchová teplota
  • Budík a min/max hodnoty: přestože váš potravinářský teploměr umožňuje provádět měření mrknutím oka, řada užitečných funkcí zajistí, že vám nic neunikne. Mezi funkce patří uživatelem definované prahové hodnoty, které individuálně určují, kdy se aktivuje vizuální a zvukový alarm, funkce podržení, která zmrazí poslední měření pro snazší zobrazení, a min/max hodnoty
  • Svorka na opasek: neexistuje lepší místo pro uložení infračerveného teploměru testo 831 než jeho ochranné pouzdro. Zvláště proto, že je dodáván s klipem na opasek, který umožňuje připevnit jej k opasku, abyste jej měli vždy u sebe, když jej potřebujete
  • Široký rozsah měření: -30 °C (zmrazené potraviny) až +210 °C (horké pulty)
  • Certifikace HACCP: infračervený teploměr je certifikován podle HACCP a je ideální pro použití v potravinářském sektoru
  • Dostupný také jako sada: a pro případ, že potřebujete provádět také měření teploty v jádře, můžete si infračervený teploměr testo 831 objednat také jako sadu spolu s teploměrem testo 106 prod.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku