Testo 622 Vlhkoměr se zobrazením tlaku

Artiklové číslo: 0560 6220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 0560 6220
EAN / GTIN 4029547010620
Číslo výrobce 0560 6220
L-číslo L40550 58

Popis

Popis:

Teploměr a barometr testo 622 je ideální pro sledování okolního vzduchu. Přístroj měří teplotu vzduchu, relativní vlhkost a tlak vzduchu jednou za deset sekund a hodnoty - včetně času a data - zobrazuje na velkém přehledném displeji. Vizuální LED alarm upozorní obyvatele místnosti na překročení prahové hodnoty
  • Umožňuje sledovat hodnoty okolního vzduchu, zejména v laboratořích při kalibraci nebo při provádění experimentálních sestav
  • Termovlhkoměr testo 622 - kompletní praktické detaily
  • Termovlhkoměr testo 622 se dodává s nástěnným i stolním držákem, takže se můžete rozhodnout, kam jej nejlépe umístíte. Termovlhkoměr a barometr vám poskytne všechny potřebné informace o teplotě a tlaku okolního vzduchu a relativní vlhkosti
  • Kompaktní design, velký, snadno čitelný displej, rychlost, s jakou přístroj provádí měření, a životnost baterie až 12 měsíců zajišťují, že váš přístroj testo 622 je dobře vybaven pro sledování okolního vzduchu a poskytuje vám přesné a spolehlivé výsledky. Baterie lze snadno vyměnit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku