Popis:
K měření a ukládání všech parametrů rychlosti proudění vzduchu a IAQ používejte měřicí přístroj testo 440 dP v kombinaci s vysoce kvalitními digitálními sondami (sondy objednávejte samostatně). Současně lze připojit až 3 sondy: sondu Bluetooth, kabelovou sondu a teplotní sondu s konektorem pro termočlánky typu K. Automatická detekce sond a přehledné menu měření zaručují jednoduchou obsluhu a usnadní vám každodenní práci.
Snímač diferenčního tlaku je již integrován v přístroji testo 440 dP. To umožňuje provádět měření na filtrech a ventilátorech, stejně jako měření Pitotovy trubice a K-faktoru (Pitotovu trubici objednejte zvlášť).
Měření na několik kliknutí s multifunkčním měřicím přístrojem testo 440 dPProvádějte svá měření rychle a snadno: přístroj pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ automaticky rozpozná každou připojenou sondu. To znamená, že při výměně sond nemusíte ručně resetovat parametry. Přehledné nabídky měření pro měření objemového průtoku v kanálech/na výstupech, měření trychtýřů, stanovení objemového průtoku pomocí diferenčního tlaku a K-faktoru, měření stupně turbulence, stanovení chladicího/topného výkonu, detekci plísní a dlouhodobé měření vám poskytnou optimální podporu při každodenní práci.
Bezdrátový a prostorově úsporný: více aplikací, méně vybaveníNekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem sondám – takže zvládnete více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo.
Rukojeť Bluetooth umožňuje pohodlnější provádění měření a zaručuje méně kabelového nepořádku v kufru. Umožňuje provádět měření bez obtěžujícího kabelového připojení a přenáší naměřené hodnoty až na vzdálenost 20 m. Nebo jako praktickou alternativu použijte kabelovou rukojeť pro připojení hlavic sond testo. To je výhodou v případě, že není povolen signál Bluetooth.
Praktická správa naměřených datMultifunkční měřicí přístroj ukládá až do max. 7500 protokolů o měření, které lze načíst přes port USB a dále zpracovat jako soubor CSV v počítači (např. pomocí aplikace Excel). S tiskárnou testo BLUETOOTH/IRDA (objednejte prosím samostatně) máte možnost přímo na místě vytvořit výtisk protokolu s naměřenými daty.
Inteligentní koncept kalibrace pro maximální přesnostPři použití našich digitálních sond se můžete spolehnout na přesné výsledky měření, protože díky měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Sondy stačí zaslat ke kalibraci. Multifunkční měřicí přístroj tak může zůstat v nepřetržitém provozu.
Výhody měření s měřicím přístrojem testo 440 dP pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQPřesné a spolehlivé měření v potrubí a na výstupech vzduchu- Velký rozsah připojitelných sond: lopatkové sondy a sondy s horkým drátem (Ø 16 mm) pro měření v potrubích; velké lopatkové sondy Ø 100 mm pro měření na výstupech vzduchu/stropu
- Rychle vypočítejte objemový průtok: V nabídce měření jednoduše nastavíte rozměry a geometrii průřezu potrubí a na měřicím přístroji se ihned zobrazí objemový průtok
- Snadno provedete i měření ve zvláště velkých potrubích. To proto, že výsuvný teleskop na horkém vodiči a lopatkové sondě (Ø 16 mm) s univerzální rukojetí lze dále prodloužit pomocí prodloužení teleskopu – díky tomu můžete dosáhnout celkové délky 2 metry
- Provádějte měření na vzduchových/stropních vyústkách bez námahy a bez použití žebříku. Nasaďte lopatkovou sondu (Ø 100 mm) s výsuvným teleskopem s úhlem 90° a v případě potřeby i s prodloužením teleskopu (obojí lze objednat samostatně)
- Lopatkové sondy používejte ve spojení s měřicími trychtýři a usměrňovači proudění testovent k testování přiváděného/odváděného vzduchu na deskových vývodech, větracích mřížkách a vířivých vývodech
- Praktické rozhraní Bluetooth: Pomocí sond pro měření rychlosti proudění vzduchu nemusíte řešit žádné obtěžující kabely, měřicí přístroj ovládáte stisknutím tlačítka na rukojeti sondy, např. např. spustit nebo zastavit časovaný výpočet střední hodnoty
- Praktické magnety slouží k bezpečnému upevnění multifunkčního měřicího přístroje na kovové povrchy (např. větrací kanály)
Dlouhodobé monitorování kvality vzduchu v interiéru- Vhodná sonda podle vašich požadavků: sondy pro měření CO2, CO, teploty a vlhkosti vzduchu jsou k dispozici ve variantách s Bluetooth nebo s pevným kabelem
- Snadné použití: Pro dlouhodobé měření zadejte v menu dobu měření a interval a sledujte ji v průběhu dne
- Interní paměť až pro 7500 protokolů měření
Měření turbulence podle EN ISO 7730 / ASHRAE 55- Dosáhněte vysoké přesnosti i při nízkých rychlostech proudění vzduchu pomocí sondy pro měření turbulence
- Automatický výpočet rizika průvanu a stupně turbulence podle EN ISO 7730/ASHRAE 55
- Pro pohodlné měření v různých výškách doporučujeme použít náš měřicí stativ pro měření komfortní úrovně. Díky tomu lze sondy pro měření turbulence velmi snadno umístit v souladu s normami
Sortiment sond pro čisté prostory a laboratoře- Sonda pro digestoře pro vysoce přesné měření rychlosti proudění vzduchu na digestořích
- Díky nízké rychlosti náběhu 0,5 km/hod. 1 m/s je vysoce přesná lopatková sonda (Ø 100 mm) ideální pro měření laminárního proudění v čistých prostorách. K dispozici ve variantě s Bluetooth nebo s pevným kabelem
- Vysoce přesná teplotně-vlhkostní sonda (0636 9771 nebo 0636 9772) s přesností ±(0,6 % RH + 0,7 % m.v.) v rozsahu 0 až 90 % RH pro měření vlhkosti v čistých prostorách