Testo 410-2 Lopatkový anemometr

Artiklové číslo: 0560 4102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Teploměr a přístroj na měření proudění

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0560 4102
    EAN / GTIN 4029547008245
    Číslo výrobce 0560 4102
    L-číslo L40550 140

    Popis

    Popis:

    Náš lopatkový anemometr testo 410-2 je díky svému praktickému formátu mimořádně praktický pro rychlá kontrolní měření u větracích mřížek a ve venkovním prostředí. S trvale instalovanou lopatkou (průměr 30 mm) můžete měřit i nízké rychlosti proudění vzduchu od 0,4 m/s do 20 m/s
    • Anemometr je vybaven naším senzorem vlhkosti testo vyznačujícím se dlouhodobou stabilitou a teplotním senzorem NTC s měřicím rozsahem -10 až +50 °C pro kontrolu stavu vzduchu. Můžete jej tedy použít ke spolehlivému měření teploty a vlhkosti vzduchu. Stisknutím tlačítka testo 410-2 zobrazuje další parametry: teplotu rosného bodu a teplotu vlhkého teploměru, jakož i sílu větru podle Beauforta a teplotu chladného větru, což je teplota, kterou člověk vnímá v důsledku ochlazení způsobeného větrem
    • Anemometr nabízí praktické příslušenství a užitečné funkce
    • Lopatkový anemometr jsme vybavili připínacím ochranným krytem. Ta nabízí spolehlivou ochranu, pokud přístroj testo 410-2 nepoužíváte ihned. Během měření můžete použít přiložený pásek na zápěstí, který zabraňuje pádu lopatkového anemometru
    • Podívejte se na užitečné funkce, které anemometr nabízí:
    • Jednobodové průměrování: výpočet průměrné rychlosti proudění vzduchu, například u větracích mřížek (výdechu vzduchu)
    • Funkce Hold: umožňuje zaznamenávat aktuální naměřené údaje týkající se rychlosti proudění vzduchu, vlhkosti a teploty vzduchu a vzájemně je porovnávat
    • Max/min hodnoty: Zobrazuje minimální nebo maximální hodnoty od posledního zapnutí nebo resetování lopatkového anemometru
    • Podsvícený displej: odečítá naměřené hodnoty rychle a snadno, i když je špatná viditelnost
    • Volitelné jednotky: rychlost vzduchu: m/s, km/h, fpm, mph, kts a Beaufort; teplota vzduchu: °C, °F a chlad větru; vlhkost vzduchu: relativní vlhkost, teplota vlhkého teploměru a teplota rosného bodu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku