Testo 405 Thermo-Anemometer

Artiklové číslo: 0560 4053
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Teploměr a přístroj na měření proudění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0560 4053
EAN / GTIN 4029547008351
Číslo výrobce 0560 4053
L-číslo L40550 55

Popis

Popis:

Pokud jako technik vzduchotechniky a klimatizace provádíte rychlá kontrolní měření ve větracích kanálech nebo v místnostech, pak je náš termický anemometr testo 405 nezbytnou součástí vaší výbavy. Anemometr je vybaven trvale namontovaným teleskopem a umožňuje měřit průtok vzduchu, objemový průtok a teplotu vzduchu. Rozsah měření průtoku je od 0 do 10 m/s, objemový průtok se počítá až do 99 990 m3/h
  • Díky výsuvnému teleskopu (až 300 mm) je termický anemometr vhodný zejména pro měření průtoku ve větracích kanálech. Podsvícený displej lze natočit do různých poloh, což zajišťuje pohodlné odečítání naměřených hodnot. Držák na potrubí (součást dodávky) nabízí klíčové praktické výhody. S jeho pomocí můžete teleskop optimálně umístit do ventilačního kanálu a získat přesné výsledky měření
  • Protože termický anemometr testo 405 měří obzvláště přesně v rozsahu 0 až 2 m/s, můžete jej použít také k měření rychlosti proudění vzduchu v místnostech. Nízké rychlosti proudění vzduchu, například u oken s průvanem, anemometr rychle lokalizuje a přesně změří
  • Integrovaná ochrana senzoru: Pokud termální anemometr testo 405 nepoužíváte, chrání otočný ochranný kryt senzor proudění před mechanickým namáháním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku