Testo 549i - Vysokotlaký manometr

Artiklové číslo: 0560 2549 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Datový záznamník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0560 2549 02
    EAN / GTIN 4029547022500
    Číslo výrobce 0560 2549 02
    L-číslo L40540 385

    Popis

    Popis:

    Testo vám nabízí větší mobilitu při měření: ve spojení s vaším chytrým telefonem nebo tabletem je praktický vysokotlaký měřič testo 549i vhodný pro provádění bezdrátového servisu a odstraňování závad na klimatizačních a chladicích systémech, stejně jako pro jejich instalaci. Měřicí přístroj lze snadno a rychle připojit přímo k tlakové přípojce. Tlakoměr testo 549i výrazně usnadňuje práci na tlakových přípojkách, které jsou od sebe vzdálené, a to díky bezdrátovému připojení k chytrému telefonu nebo tabletu
    • Je také praktický: protože k měření nejsou potřeba žádné hadice, nedochází ke ztrátám chladiva, nebo jen jeho velmi malého množství. Při použití ve spojení s klešťovým teploměrem testo 115i lze také vypočítat jednotlivé parametry chladicího systému
    • Více pohodlí při měření díky aplikaci
    • Naměřené hodnoty lze pohodlně zobrazit na koncovém zařízení prostřednictvím aplikace testo Smart App. Aplikace navíc umožňuje automatický výpočet odpařovacích a kondenzačních teplot. Všechny naměřené údaje jsou prezentovány buď jako graf, nebo tabulka. Nakonec lze protokol o naměřených datech odeslat přímo e-mailem ve formátu pdf nebo Excel
    • *Náš tip: Používejte testo 549i jako sondu ve spojení s příslušným měřicím přístrojem IAQ od Testo.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku