testo 6454 - Měřič stlačeného vzduchu DN50 (2″)

Artiklové číslo: 0555 6454
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Datový záznamník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0555 6454
    EAN / GTIN 4029547024467
    Číslo výrobce 0555 6454
    L-číslo L40540 496

    Popis

    Popis:

    Měřič stlačeného vzduchu testo 6454 umožňuje provádět přesná měření spotřeby stlačeného vzduchu, sledování spotřeby a netěsností a měření průtoku v systému stlačeného vzduchu. Měřič stlačeného vzduchu lze také použít k analýze špičkového zatížení, abyste zjistili, zda vyrábíte dostatečně výkonný stlačený vzduch. To vytváří transparentnost, pokud jde o spotřebu stlačeného vzduchu, a může vám to pomoci ušetřit energii, snížit náklady a zavést cílený systém environmentálního řízení (např. podle ISO 50001 nebo ISO 14001). Celkově vám tato opatření mohou pomoci najít potenciál pro úspory nebo zabránit zbytečným investičním nákladům
    • Přehled technických výhod, které nabízí měřič stlačeného vzduchu testo 6454
    • Měření čtyř měřených parametrů pomocí jediného přístroje: Průtok, sumář, teplota, provozní tlak
    • Přehledný přehled: Přímá kontrola stlačeného vzduchu se současným zobrazením 3 měřených hodnot díky standardnímu TFT displeji
    • Nejlepší systémová integrace: Dva analogové výstupy 4 až 20 mA
    • Maximální přesnost měření: Integrovaná měřicí část zabraňuje chybám měření
    • Rychlé použití: Snadná instalace
    • Měření na kalorimetrickém principu: Během měření nedochází ke ztrátě tlaku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku