testo 6453 - Měřič stlačeného vzduchu DN40 (1½″)

Artiklové číslo: 0555 6453
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0555 6453
EAN / GTIN 4029547024450
Číslo výrobce 0555 6453

Popis

Popis:

Měřič stlačeného vzduchu testo 6453 umožňuje provádět přesná měření spotřeby stlačeného vzduchu, monitorování spotřeby a netěsností a měření průtoku v systému stlačeného vzduchu. Měřič stlačeného vzduchu lze také použít k analýze špičkového zatížení, abyste zjistili, zda vyrábíte dostatečně výkonný stlačený vzduch. To vytváří transparentnost, pokud jde o spotřebu stlačeného vzduchu, a může vám to pomoci ušetřit energii, snížit náklady a zavést cílený systém environmentálního řízení (např. podle ISO 50001 nebo ISO 14001). Celkově vám tato opatření mohou pomoci najít potenciál pro úspory nebo zabránit zbytečným investičním nákladům
  • Přehled technických výhod, které nabízí měřič stlačeného vzduchu testo 6453
  • Měření čtyř měřených parametrů pomocí jediného přístroje: Průtok, sumář, teplota, provozní tlak
  • Přehledný přehled: Přímá kontrola stlačeného vzduchu se současným zobrazením 3 měřených hodnot díky standardnímu TFT displeji
  • Nejlepší systémová integrace: Dva analogové výstupy 4 až 20 mA
  • Maximální přesnost měření: Integrovaná měřicí část zabraňuje chybám měření
  • Rychlé použití: Snadná instalace
  • Měření na kalorimetrickém principu: Během měření nedochází ke ztrátě tlaku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku