Strojní vodováha s prizmatickou patkou 0,30 mm/m 250 mm

Artiklové číslo: 0550133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0550133
EAN / GTIN 4029713214777
Číslo výrobce 0550133

Popis

Provedení:

  • DIN 877
  • V-drážka v základně
  • Podélná rovina broušena a odstupňována
  • Příčná úroveň
  • Tepelně izolovaná

Popis:

Strojní vodováha s hranolovou základnou a zemní a stupnicovou podélnou vodováhou, jakož i příčnou vodováhou. Plná tepelná ochrana. Čtení 0,3 mm/m. Balení: Dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Délka: 250 mm

Norma:

DIN 877

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku