855/1 TiN Bity, PZ 2 x 25 mm

Artiklové číslo: 05480222001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05480222001
    EAN / GTIN 4013288041029
    Číslo výrobce 05480222001
    L-číslo L60020 1840

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní bity s velmi tvrdou titan-nitridovou vrstvou (TiN) pro dlouhodobé zatížení, např.
    • při sériovém šroubování.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

    Výhoda:

    • Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
    • Velmi tvrdá titan-nitridová vrstva (TiN) pro dlouhodobé zatížení
    • Zvlášť vhodné pro sériové šroubování
    • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

    Rozsah dodávky:

    • 855/1 TiN Bity, PZ 2 x 25 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku