7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 dílný

Artiklové číslo: 05350451001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05350451001
EAN / GTIN 4013288161383
Číslo výrobce 05350451001
L-číslo L60020 3643

Popis

Popis:

  • Sada momentových šroubováků Wera.
  • Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
  • Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

Výhoda:

  • Sada momentových šroubováků Kraftform
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S bity Hex-Plus, TORX® a TORX PLUS®

Rozsah dodávky:

  • 7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 dílný; 2x Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP Bity TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bity: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku