335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip, 4 dílný

Artiklové číslo: 05347736002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05347736002
EAN / GTIN 4013288117397
Číslo výrobce 05347736002
L-číslo L60020 4132

Popis

Popis:

  • 4dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess a Pozidriv
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby.

Rozsah dodávky:

  • 335/350/355/4 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip, 4 dílný; 1x 350 PH Křížové šroubováky: PH 2 x 200 mm; 2x 355 PZ Křížové šroubováky: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm; 1x 335 Ploché šroubováky: 1 x 5.5 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku