Zkoušečka napětí 220-250 V Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem 3.0 mm

Artiklové číslo: 05271
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05271
EAN / GTIN 4010995052713
Číslo výrobce 05271
L-číslo L60070 2323

Popis

Popis:

  • Použití: Ke zjištění střídavých napětí v oblasti nízkých napětí až do 250 V proti zemnímu potenciálu
  • Použití: Vhodný pro profesionály v průmyslu a řemeslníky
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, niklovaná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 15 mm
  • Celková délka (mm): 140 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku