367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek, 7 dílný

Artiklové číslo: 05223161001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05223161001
EAN / GTIN 4013288118226
Číslo výrobce 05223161001
L-číslo L60020 2015

Popis

Popis:

  • 7dílná sada šroubováků na šrouby TORX®.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby TORX®, s přidržovací funkcí
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, matná chromniklová ocel

Rozsah dodávky:

  • 367/7 TORX® HF Sada šroubováků Kraftform Plus s přidržovací funkcí + stojánek, 7 dílný; 7x 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku