Pár kalených hranolů, nerez, s obloukem 50x40x40 mm, ø5-30

Artiklové číslo: 0522206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0522206
EAN / GTIN 4029713056605
Číslo výrobce 0522206
L-číslo L40510 2387

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím držákem ze speciální oceli, kalené, rozměry 50 x 40 x 40 mm, pro hřídele Ø 5 - 30 mm, rovnoběžnost 0,004 mm, 2 x 90° řezy, dodáváno v kartonu.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku