853/4 Bity ACR® SL s bužírkou, magnetizované, PH 2 x 150 mm

Artiklové číslo: 05203913001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05203913001
EAN / GTIN 4013288163189
Číslo výrobce 05203913001
L-číslo L60020 4097

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity, s hrubým žebrováním (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) proti vyklouznutí ze šroubu, permanentně magnetizované, díky čemuž drží šrouby bezpečně na špičce bitu; s plastovým opláštěním, které chrání montované díly při šroubování před poškozením, houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) proti vyklouznutí z hlavy šroubu
  • Permanentně magnetizované, díky čemuž drží šrouby bezpečně na špičce bitu
  • S plastovým opláštěním, které chrání montované díly při šroubování před poškozením
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 853/4 Bity ACR® SL s bužírkou, magnetizované, PH 2 x 150 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku