899/4/1 S Univerzální držák, 1/4″ x 50 mm

Artiklové číslo: 05160976001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05160976001
EAN / GTIN 4013288105271
Číslo výrobce 05160976001
L-číslo L60020 3346

Popis

Popis:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi.
  • Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku.
  • Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
  • Připojovací rozměr vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)
  • Silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

Rozsah dodávky:

  • 899/4/1 S Univerzální držák, 1/4″ x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku