9723 Hlavice s bity Zyklop B 3/8″ v pěnové vložce, set 1, 22 dílný

Artiklové číslo: 05150113001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05150113001
EAN / GTIN 4013288225313
Číslo výrobce 05150113001
L-číslo L60020 4978

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 21 hlavicemi s bity Wera 3/8″ a 1 spojovacím dílem Zyklop s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů ¼″.

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9723 Hlavice s bity Zyklop B 3/8″ v pěnové vložce, set 1, 22 dílný; 1x 8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 Hlavice s bity Zyklop B 3/8″ v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku