367 Šroubováky TORX® BO, TX 7 x 60 mm

Artiklové číslo: 05138257001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05138257001
EAN / GTIN 4013288039965
Číslo výrobce 05138257001
L-číslo L60020 2193

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit.
  • Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX® a pojistným kolíkem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S dírou v profilu TORX® pro povolování bezpečnostních šroubových spojů
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 367 Šroubováky TORX® BO, TX 7 x 60 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku