Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 dílný

Artiklové číslo: 05136075001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05136075001
EAN / GTIN 4013288228994
Číslo výrobce 05136075001
L-číslo L60020 5184

Popis

Popis:

  • 7dílná sada bitů; vhodná zejména pro použití v oblasti sanitární, topenářské a klimatizační techniky.
  • Držák bitů s 300 mm dlouhou čepelí a velmi tenkým, uzamykatelným držákem bitů pro dosažení těžko přístupných míst.
  • Díky mimořádně štíhlé konstrukci lze šrouby používat i ve velmi těsných montážních situacích.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a mimořádně ergonomické šroubování.
  • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů.
  • 6 odolných bitů o délce 25 mm (Phillips s křížovou drážkou, TORX® a vnitřní šestihran).
  • Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum.
  • Se šestihrannou ochranou před odkutálením.

Výhoda:

  • Vhodná zejména pro použití v oblasti sanity, vytápění a klimatizace
  • 300 mm dlouhá pevná čepel
  • Držák bitů s velmi štíhlou konstrukcí pro práci v úzkých montážních prostorách
  • Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.
  • Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1, 7 dílný; 1x 851/1 Z Bity: PH 2 x 25 mm; 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z Bity: 5x25 mm, 6x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku