Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 dílný

Artiklové číslo: 05136072001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 05136072001
    EAN / GTIN 4013288228369
    Číslo výrobce 05136072001
    L-číslo L60020 5177

    Popis

    Popis:

    • 17dílná sada v robustním textilním boxu.
    • 1 ruční držák bitů s příčnou rukojetí 416 RA s funkcí ráčny a rychloupínací hlavou Rapidaptor na 1/4″ bity.
    • Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.
    • Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy.
    • S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava/doleva při ovládání jednou rukou.
    • Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty sedí bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti.
    • Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, čímž jsou elimonovány ztráty třením mezi rukou a rukojetí.
    • Držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.
    • S technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů.
    • 16 odolných bitů, ¼″, délka 89 mm, pro univerzální použití.

    Výhoda:

    • Sada je vhodná zejména pro aplikace v oblasti sanity, vytápění a klimatizace
    • Držák bitů s křížovou rukojetí a integrovanou ráčnou s jemnými zuby pro rychlou a bezpečnou práci
    • Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
    • Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva
    • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 dílný; 1x 416 RA Ruční držák bitů s příčnou rukojetí s funkcí ráčny a rychloupínací hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z Bity: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z Bity: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S Bity PlusMinus: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z Bity TORX®: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z Bity: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku