Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 dílný

Artiklové číslo: 05135906001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05135906001
    EAN / GTIN 4013288188335
    Číslo výrobce 05135906001
    L-číslo L60020 5183

    Popis

    Popis:

    • 16dílná sada momentových výměnných čepelí VDE.
    • Včetně 14 čepelí (z toho 11 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací.
    • Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm.
    • S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.

    Výhoda:

    • Sada momentových šroubováků Kraftform Kompakt VDE s nastavitelným utahovacím momentem
    • Nastavitelný ruční momentový držák Kraftform VDE výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
    • Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
    • V robustní skládací brašně
    • 16dílná sada

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 dílný; 1x Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm): 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm; 1x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku