867/4 IP Bity TORX PLUS®, 15 IP x 50 mm

Artiklové číslo: 05134685001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Oprava závitů – příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05134685001
EAN / GTIN 4013288037275
Číslo výrobce 05134685001
L-číslo L60020 783

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: ve srovnání s ″normálním″ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.
  • Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy.
  • Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 IP Bity TORX PLUS®, 15 IP x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku