Kraftform Kompakt 28 s taškou, 6 dílný

Artiklové číslo: 05134491001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05134491001
    EAN / GTIN 4013288175373
    Číslo výrobce 05134491001
    L-číslo L60020 3655

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • Integrovaný zásobník bitů v rukojeti na 6 bitů.
    • Bajonetová čepel může v úzkých místech zajet do nástroje.
    • Pro strojové použití ji lze také sejmout.
    • Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu.

    Výhoda:

    • Kraftform Kompakt 28
    • Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
    • Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
    • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
    • Houževnaté bity, pro univerzální použití

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt 28 s taškou, 6 dílný; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku