851/4 TZ SB Bity, PH 3 x 50 mm, 2 dílný

Artiklové číslo: 05134382001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05134382001
EAN / GTIN 4013288037961
Číslo výrobce 05134382001
L-číslo L60020 4514

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • S torzní zónou k tlumení zátěžových špiček
  • Vyšší životnost bitů
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 851/4 TZ SB Bity, PH 3 x 50 mm, 2 dílný; 2x 851/4 TZ Bity: PH 3 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku