160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100, 9 dílný

Artiklové číslo: 05133355001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05133355001
EAN / GTIN 4013288160065
Číslo výrobce 05133355001
L-číslo L60020 2942

Popis

Popis:

  • 9dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900.
  • Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100, 9 dílný; 1x 162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák: PH 2 x 100 mm; 1x 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák: PZ 2 x 100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák: 0.4x2.5x80 mm, 1x5.5x125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku