2069/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05118158001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05118158001
EAN / GTIN 4013288032447
Číslo výrobce 05118158001
L-číslo L60020 2105

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních ořechů Wera Micro pro jemné mechanické šroubování.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Sada ořechů Kraftform Micro na šrouby s vnějším šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2069/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný; 6x 2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku