2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05118156001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05118156001
EAN / GTIN 4013288032065
Číslo výrobce 05118156001
L-číslo L60020 1937

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních šroubováků Wera Micro pro jemné mechanické šroubování.
  • Profil s kulovou hlavou: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro s kulovou hlavou na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
  • Např. pro elektromechaniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Rozsah dodávky:

  • 2052/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný; 4x 2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm; 2x 2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice: 0.9x40 mm, 1.3x40 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku