2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice, 2.5 x 60 mm

Artiklové číslo: 05118094001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05118094001
EAN / GTIN 4013288032010
Číslo výrobce 05118094001
L-číslo L60020 2375

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Wera Micro pro jemné mechanické šroubování.
  • Profil s kulovou hlavou: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro s kulovou hlavou na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice, 2.5 x 60 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku