Kraftform Big Pack 300, 14 dílný

Artiklové číslo: 05105630001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05105630001
EAN / GTIN 4013288163622
Číslo výrobce 05105630001
L-číslo L60020 2867

Popis

Popis:

  • Rozsáhlá sada šroubováků se všemi šroubováky, které potřebuje profesionál.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Profil Lasertip u šroubů s plochou drážkou Phillips a Pozidriv se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Šroubováky na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess a Pozidriv a na šrouby TORX®
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Big Pack 300, 14 dílný; 3x 350 PH Křížové šroubováky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Křížové šroubováky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 Šroubováky TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Ploché šroubováky: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Ploché šroubováky: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x Stojánek na šroubováky Kraftform: 190 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku