844/7 Sada závitníků, 7 dílný

Artiklové číslo: 05104654001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Číslo výrobce 05104654001
L-číslo L60020 3119

Popis

Popis:

  • 7dílná sada závitníků a bitů ve stabilním plastovém pouzdru.
  • Pro řezání metrických závitů.
  • Šestihranná stopka bitů zajišťuje velmi dobrý přenos síly.
  • Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost.
  • Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu.
  • Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
  • Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
  • S připojovacím rozměrem 1/4″ vhodným pro šroubovací zařízení
  • S univerzálním nemagnetickým držákem Rapidaptor, bity se závitníkem s připojovacím rozměrem 1/4″
  • V praktickém a robustním plastovém pouzdru

Rozsah dodávky:

  • 844/7 Sada závitníků, 7 dílný; 1x 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 Jednořezný závitník: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku