846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků, 8 dílný

Artiklové číslo: 05104650001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05104650001
    EAN / GTIN 4013288111678
    Číslo výrobce 05104650001
    L-číslo L60020 2997

    Popis

    Popis:

    • 8dílná sada bitů na kuželové zahloubení ve stabilním plastovém pouzdru pro odhrotování, fasetování a zahlubování.
    • Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost.
    • Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci.
    • Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity.
    • S kvalitním, ergonomickým ručním držákem bitů s magnetem.
    • Rychloupínací hlava Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

    Výhoda:

    • Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
    • Rychlá, bezproblémová výměna vrtáků, záhlubníků nebo šroubovacích bitů
    • S připojovacím rozměrem 1/4″ vhodným pro šroubovací zařízení
    • Pro odhrotování, fasetování a zahlubování
    • V praktickém a robustním plastovém pouzdru

    Rozsah dodávky:

    • 846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků, 8 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 6x 846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10.40x34 mm, 12.40x35 mm, 16.50x40 mm, 20.50x41 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku