932 A SB Plochý šroubovák, 1.2 x 7 x 125 mm

Artiklové číslo: 05100086001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05100086001
EAN / GTIN 4013288181602
Číslo výrobce 05100086001
L-číslo L60020 3820

Popis

Popis:

  • Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů.
  • S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem.
  • Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele.
  • S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin.
  • Díky integrované šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet vyšší krouticí momenty.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S průchozí šestihrannou čepelí, úderovou plochou s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 932 A SB Plochý šroubovák, 1.2 x 7 x 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku