367 SB Šroubováky TORX®, TX 30 x 115 mm

Artiklové číslo: 05100064001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05100064001
EAN / GTIN 4013288181398
Číslo výrobce 05100064001
L-číslo L60020 4500

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.
  • Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostípro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 367 SB Šroubováky TORX®, TX 30 x 115 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku