3/4″nástrčný klíč pro vnitřní TORX velikost T 60 D.80 mm

Artiklové číslo: 05100060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05100060
EAN / GTIN 4018754132171
Číslo výrobce 05100060
L-číslo L60010 975

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Délka [mm): 36 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T60
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/4″
  • Hmotnost: 260 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku