162 i PH/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), # 1 x 80 mm

Artiklové číslo: 05100019001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05100019001
EAN / GTIN 4013288186560
Číslo výrobce 05100019001
L-číslo L60020 4031

Popis

Popis:

  • Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Kombinace profilů plochá drážka a Phillips zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé.
  • Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Kombinace profilů Phillips/plochá drážka

Rozsah dodávky:

  • 162 i PH/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), # 1 x 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku