7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm, 30 x 81 mm

Artiklové číslo: 05078701001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05078701001
EAN / GTIN 4013288196675
Číslo výrobce 05078701001
L-číslo L60020 3977

Popis

Popis:

  • Nástrčný očkový klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
  • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7781 Nástrčný očkový klíč, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 81 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku