7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 30 x 61 mm

Artiklové číslo: 05078683001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05078683001
    EAN / GTIN 4013288196859
    Číslo výrobce 05078683001
    L-číslo L60020 4147

    Popis

    Popis:

    • Nástrčný plochý klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.

    Výhoda:

    • Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm
    • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
    • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
    • S kolíčkovou pojistkou
    • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

    Rozsah dodávky:

    • 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 30 x 61 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku