7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm, TX 12 x 40 mm

Artiklové číslo: 05078663001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05078663001
EAN / GTIN 4013288195999
Číslo výrobce 05078663001
L-číslo L60020 3805

Popis

Popis:

  • Nástrčný nástroj, vnější TORX®; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Pro šrouby s vnější drážkou TORX®
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7776 Nástrčný nástroj, vnější TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 12 x 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku