7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4″, 9x12 mm, 1/4″ x 42 mm

Artiklové číslo: 05078640001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05078640001
EAN / GTIN 4013288196316
Číslo výrobce 05078640001
L-číslo L60020 3702

Popis

Popis:

  • Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4″; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1.
  • S kolíčkovou pojistkou
  • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

Rozsah dodávky:

  • 7774/1 Nástrčný nástroj s adaptérem na bity 1/4″, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 42 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku