7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 1/4″ x 49 mm

Artiklové číslo: 05078635001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
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
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05078635001
EAN / GTIN 4013288196347
Číslo výrobce 05078635001
L-číslo L60020 3814

Popis

Popis:

  • Nástrčná ráčna, přepínatelná, pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

Výhoda:

  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
  • Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran
  • Jemné ozubení se 72 zuby
  • Jednoduché přepínání otočným knoflíkem
  • Zajištění hlavice otočným knoflíkem

Rozsah dodávky:

  • 7772 A Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 49 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku