Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Artiklové číslo: 05075670010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05075670010
EAN / GTIN 4013288206206
Číslo výrobce 05075670010
L-číslo L60020 3877

Popis

Popis:

  • Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.
  • Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.
  • Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.
  • Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování.
  • Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřícího rozsahu je možné na dotaz.

Výhoda:

  • Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
  • S rozsahhem: 2.5-25 Nm; Přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Rozsah dodávky:

  • Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 1 pro nástrčné nástroje, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (2,5 - 25 Nm) v Nm.
Standardní článek (přednastavení 2,5 Nm): 05075670001

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku