Click-Torque E 1 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200 - 1 000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Artiklové číslo: 05075631001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05075631001
    EAN / GTIN 4013288219053
    Číslo výrobce 05075631001
    L-číslo L60020 4830

    Popis

    Popis:

    • Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera.
    • Pro utahování doprava a doleva.
    • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
    • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
    • Robustní mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a citelný signál (″cvaknutí″) při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
    • S nevyjmutelným průchozím čtyřhranem 3/4″ pro změnu směru.

    Výhoda:

    • Pro utahování doprava a doleva zcela jemným přepínáním neoddělitelného průchozího čtyřhranu
    • S rozsahhem: 200-1000 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • 45 zubů a připojovací rozměr pro čtyřhran 3/4″
    • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
    • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu

    Rozsah dodávky:

    • Click-Torque E 1 Push R/L - nastavitelný momentový klíč pro utahování doprava a doleva, 200-1 000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku