Řada 7400 ESD - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Artiklové číslo: 05074826010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074826010
EAN / GTIN 4013288188281
Číslo výrobce 05074826010

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje 05137003001.
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD podle zadání zákazníka
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 ESD s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, s rychloupínací hlavou, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,1 - 0,34 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,1 Nm): 05074826001

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku