1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

Artiklové číslo: 05074804001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05074804001
    EAN / GTIN 4013288179104
    Číslo výrobce 05074804001
    L-číslo L60020 3394

    Popis

    Popis:

    • Použití:Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a připojovacích řad Wera 9 a 21
      Provedení:S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
      Přesnost:±10 %.
    • Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
      Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

    Výhoda:

    • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
    • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
    • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
    • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
    • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

    Rozsah dodávky:

    • Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku