Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Artiklové číslo: 05074790010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05074790010
EAN / GTIN 4013288188106
Číslo výrobce 05074790010
L-číslo L60020 3903

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
  • Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001).
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

  • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Výhoda:

  • Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm

Poznámka:

POZOR: Speciální článek!
Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (0,1 - 0,34 Nm) v Nm.
Standardní článek (výchozí 0,1 Nm): 659934 34

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku