7440/41/42 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 dílný

Artiklové číslo: 05074739001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05074739001
    EAN / GTIN 4013288113924
    Číslo výrobce 05074739001
    L-číslo L60020 1775

    Popis

    Popis:

    • Sada momentových šroubováků Wera.
    • Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
    • Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
    • Dobře čitelná stupnice hodnot.
    • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
    • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
    • Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

    Výhoda:

    • Sada momentových šroubováků Kraftform
    • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • S bity Hex-Plus, TORX® a TORX PLUS®
    • Ve stabilním kufříku

    Rozsah dodávky:

    • 7440/41/42 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 dílný; 2x Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm; 1x Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7442 x 3,0-6,0 Nm; 9x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP Bity TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bity: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku