Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Artiklové číslo: 05074728010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05074728010
    EAN / GTIN 4013288188199
    Číslo výrobce 05074728010
    L-číslo L60020 3782

    Popis

    Popis:

    • Momentový šroubovák Wera.
    • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
    • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
    • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).
    • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
    • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
    • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

    • Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Výhoda:

    • Pevně přednastavený momentový šroubovák s pistolovou rukojetí podle zadání zákazníka
    • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti

    Rozsah dodávky:

    • Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7463 x 4,0-8,8 Nm

    Poznámka:

    POZOR: Speciální článek!
    Při objednávce sdělte našemu prodejnímu oddělení požadované přednastavení v rámci možného rozsahu (4 - 8,8 Nm) v Nm.
    Standardní článek (standardně 4 Nm): 05074728001

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku